Tunglasthylde 40

Art.-nr.: 942610 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 200
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 200 kg
Materiale forzinket
Bredde 950 mm
Dybde 625 mm
Tykkelse 40 mm
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942610 40
EAN/GTIN 4062406135966

Betegnelse

Udførelse:

Hylder af forzinket pladestål, forstærket udførelse med en belastningsevne på 200 kg.

Passer til:

Skabe nr. 942301942367, Nr. 942701942767, Nr. 942801942867.

Leveringsomfang:

Hylde med holdere.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.
Vær opmærksom på skabets samlede bæreevne.