{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Rafturi de depozitare | |
| Strat de acoperire | Galvanizat | |
| Denumirea producătorului | Schwerlastfachboden | |
| Zona EX | nu | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Lăţime | 950 mm | |
| Adâncime | 625 mm | |
| Înălţime | 40 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 40 | |
| Capacitate portantă | 200 kg | |
| Tip produs | raft de depozitare | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 942610 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406135966 | |
| Număr producător | 942610 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |