{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | Estante | |
| Recubrimiento | Galvanizado/a | |
| Denominación del fabricante | Schwerlastfachboden | |
| área EX | no | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Anchura | 950 mm | |
| Profundidad | 625 mm | |
| Altura | 40 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Anchura en G | 40 | |
| Capacidad de carga máx. | 200 kg | |
| Tipo de producto | estante | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 942610 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406135966 | |
| Número del fabricante | 942610 40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |