Skuffeføringer (par), Bæreevne: 75kg

Art.-nr.: 939901 75
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (kg) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Teherbírás 75 kg
Termék fajtája Vezetősín
Hossz 655 mm
Magasság 50 mm
Hozzávaló szekrénymélység G-ben 24

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 939901 75
EAN/GTIN 4067263126607
Producentnummer 939901 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

GridLine værktøjsskabskabinet med en dybde på 28G.
Skuffestyreskinner med 75 kg bæreevne til skuffer og udtrækshylder.

Leveringsomfang:

U-skinner, udtræksskinner med 2 kunststoflåseklemmer.