• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lådstyrningar (par), Bärförmåga: 75kg

Art-nr.: 939901 75
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bärförmåga (kg) Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 50 mm
Längd 655 mm
för serie från tillverkningsår 08/2019
passar till skåpdjup i storlek 28
lyftförmåga 75 kg
Produktslag Styrskena

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 939901 75
EAN/GTIN 4067263126607
Tillverkarens nummer 939901 75
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

GridLine verktygsskåpstomme med ett djup på 28G.
Styrskenor för utdragslådor med en lastkapacitet på 75 kg för utdragslådor och utdragbara hyllor.

Leveransinnehåll:

U-skenor, utdragsskenor med 2 spärrklämmor av plast.