Vodící lišta zásuvky (pár), Nosnost: 75kg

Artiklové číslo: 939901 75
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (kg) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GridLine
Druh produktu Vodící lišta
Délka 655 mm
Výška 50 mm
Vhodné pro hloubku skříně v G 28
Nosnost 75 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 939901 75
EAN / GTIN 4067263126607
Číslo výrobce 939901 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Korpus skříně na nářadí GridLine s hloubkou 28G.
Vodicí lišty zásuvek s nosností 75 kg pro zásuvky a výsuvné police.

Rozsah dodávky:

Lišty U, výsuvné lišty se 2 plastovými pojistnými sponami.