Beskrivelse:
Takket være deres form er PREMIUM koniske børster til vinkelslibere den perfekte løsning til bearbejdning af svært tilgængelige områder på rustfrit stål. Afhængigt af trådtypen kan Tyrolit levere den rigtige børste til din opgave. Du kan bruge knudrede børster til overfladebehandling og til at fjerne rust, kalk og betonrester. Børster med krympet tråd kan også bruges til rengøring, men denne specifikation brillerer især, når det gælder finbearbejdning. Desuden er rengøring af svejsesømme ingen udfordring for disse koniske børster. Trådens sammensætning af rustfrit stål af høj kvalitet forhindrer arbejdsemnet i at ruste.
Egenskab:
- Form: 28K DZR KONISKE BØRSTER
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0,35 mm
- Dimensioner (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
- Beholderens diameter: 115 mm
- Materialeegnethed: Rustfrit stål
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af deres form
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
- Tråd af rustfrit stål i høj kvalitet forhindrer emnet i at ruste
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladeforberedelse og finpudsning af rustfrit stål
Anbefaling:
- Krympet tråd DW til bløde materialer, følsomme overflader og let tilsmudsning
- Knyttet tråd DZ til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak