Descriere:
Datorită formei lor, periile conice PREMIUM pentru polizoare unghiulare reprezintă soluția perfectă pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe oțel inoxidabil. În funcție de tipul de sârmă, Tyrolit vă poate furniza peria potrivită pentru aplicația dumneavoastră. Puteți utiliza perii înnodate pentru pregătirea suprafețelor și pentru a îndepărta rugina, calcarul și reziduurile de beton. Periile cu sârmă încrețită pot fi utilizate și pentru curățare, dar această specificație este utilă în special pentru finisarea fină. În plus, curățarea rosturilor de sudură nu este o provocare pentru aceste perii conice. Compoziția sârmei din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat.
Caracteristică:
- Formă: 28K PERII CONICE DZR
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : E 0,35 mm
- Dimensiuni (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
- Diametrul recipientului: 115 mm
- Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
- Unealtă pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Potrivit în special pentru zonele greu accesibile datorită formei sale
- Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
- Sârma fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil
Recomandare:
- Sârmă încrețită DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și murdărie ușoară
- Sârmă înnodată DZ pentru lucrări grele, murdărie mare și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului