Conische borstel 115x27.5xM14 E 0.35 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 938642
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 938642
EAN/GTIN 9003179386426
Nummer fabrikant 938642
L-nummer L50140 100621
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

PREMIUM conische borstels voor haakse slijpmachines zijn dankzij hun vorm de perfecte oplossing voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvrij staal. Afhankelijk van het type draad kan Tyrolit u de juiste borstel voor uw toepassing leveren. U kunt getordeerde borstels gebruiken voor oppervlaktevoorbereiding en om roest, aanslag en betonresten te verwijderen. Borstels met gekroesd draad kunnen ook worden gebruikt voor reiniging, maar deze specificatie is vooral handig voor fijne afwerking. Ook het reinigen van lasnaden is voor deze conische borstels geen uitdaging. De samenstelling van de draad van hoogwaardig roestvast staal voorkomt dat het werkstuk gaat roesten.

Kenmerk:

  • Vorm: 28K DZR CONISCHE BORSTELS
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : E 0,35 mm
  • Afmeting (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Geschikt voor: Edelstaal
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Door zijn vorm bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • Universeel toepasbaar gereedschap met maximale levensduur
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roestvorming op het werkstuk

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roestvast staal

Advies:

  • Geplooide draad DW voor zachte materialen, gevoelige oppervlakken en lichte vervuiling
  • Getordeerde draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling en voor het verwijderen van verf en lak

Diensten en productadviseurs

Meld u aan