Jalkaosa, korkeussäädettävä 660 mm

Tuote nro.: 937103 660
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja KOMBI
Korkeudensäätöväli 850 mm - 1 100 mm
Leveys 80 mm
Syvyys 660 mm
Vapaa väli 580 mm
Sopii tason syvyyteen 700 mm
Tuotetyyppi Jalkaosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 937103 660
EAN / GTIN 4045197678003

Kuvaus

Malli:

Teräslevystä taivutettu, poikittaistuilla. Kaksi M10-kierrettä korkeudensäätöruuveille nro 930100, koko M10.
Korkeus säädettävissä 25 mm:n portain, 850 − 1100 mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Enimmäiskorkeutta varten on lisättävä yksi takaseinä.