• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußteil höhenverstellbar 660 mm

Artikel-Nr.: 937103 660
Netto: 176,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI
Höhenverstellbereich 850 mm - 1.100 mm
Breite 80 mm
Tiefe 660 mm
lichte Weite 580 mm
passend für Plattentiefe 700 mm
Produktart Fußteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 937103 660
EAN / GTIN 4045197678003

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen. Mit 2 Gewinden M10 zur optionalen Montage von Höhenausgleichsschrauben Nr. 930100 Gr. M10.
Höhe im 25-mm-Raster verstellbar von 850 − 1100 mm.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei voll ausgefahrener Höhe muss eine Rückwand mit verbaut werden.