Fløjdørssæt 1000 mm

Art.-nr.: 935710 1000
plus moms plus fragt
1000
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde, inklusive ramme 1.000 mm
Nyttehøjde 900 mm
Rammedybde 80 mm
Brugsområde Skuffereol
Produkttype Hængslet låge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 935710 1000
EAN/GTIN 4062406111953

Betegnelse

Udførelse:

Lågerne er forstærket på indersiden, kan lukkes med skydegreb med stiftcylinderlås. Udbygningssættet består af hængslede låger, 2 sideskinner og 2 anslagslister. Reolsektionerne bag skydelågerne kan forsynes med hylder, skuffer og udtrækshylder.

Lakering:

Ramme lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Døre kan leveres i mellemhøjder. Pris på forespørgsel