Set krilnih vrata 1000 mm

Artikl br.: 935710 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1000
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina uključujući okvir 1.000 mm
Korisna visina 900 mm
Dubina okvira 80 mm
Područje primjene Regal s ladicama
Vrsta proizvoda Krilna vrata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 935710 1000
EAN / GTIN 4062406111953

Opis

Izvedba:

Vrata s unutrašnje strane ojačana i imaju mogućnost zaključavanja uz pomoć pomične ručke sa sigurnosnom cilindričnom bravom. Prednji dio se sastoji od 2 dvokrilnih vrata, 2 bočne vodilice i 2 zaustavne letvice. Polja regala iza dvokrilnih vrata mogu biti opremljena policama, ladicama i izvlačnim policama.

Lakiranje:

Okvir svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Vrata su također dostupna u srednjim visinama. Cijena na upit.