Jeu de portes battantes 1000 mm

Réf.: 935710 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1000
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur, cadre inclus 1 000 mm
Hauteur utile 900 mm
Profondeur cadre 80 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Portes battantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935710 1000
EAN / GTIN 4062406111953

Description

Exécution:

Les portes sont renforcées sur la face interne, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. L’ensemble est composé de 2 portes battantes, de 2 rails latéraux et de 2 butées. Les compartiments derrière les portes battantes peuvent être équipés de tablettes, tiroirs et plateaux coulissants.

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les portes sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.