Centrallås til specialhøjder, Type: 1

Art.-nr.: 935595 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Brugsområde Skuffereol
Bemærk Eftermontering ikke mulig
Specialhøjde til centrallås ja
Leveringsomfang stiftcylinderlås med 2 nøgler, lukkestænger komplet ja
Produkttype Centrallås

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 935595 1
EAN/GTIN 4062406110253
Producentnummer 935595 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Består af et panel med stiftcylinderlås med 2 nøgler og lukkestænger komplet til hylder nr. 935110935121 ved sektionsdybde 20G, komplet til hylder nr. 935130935161 ved sektionsdybde 24G.

Bemærk:

  • Ved anvendelse af skuffer/udtrækshylder kræves en centrallås, da denne anvendes som enkeltudtræksspærre.
  • Centrallåsen kan ikke eftermonteres.
  • Ved bestilling beder vi om en tegning over den ønskede reolsammensætning.
  • Maksimal låsestangshøjde 1900 mm.