Centrální zamykání pro zvláštní výšky, Typ: 1

Artiklové číslo: 935595 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 5012; RAL 5005; RAL 7016; RAL 9002; RAL 7035
Barevný odstín, Modrá
Světle modrá; Signální modrá
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá; Šedobílá; Světle šedá
Označení výrobce
Zentralverschluss für Sonderhöhen, Typ: 1
Barva
Modrá; Šedá
Rozsah dodávky obsahuje
Zamykací tyč; cylindrický zámek
Materiál, Zamykací tyč
ocel
Pevnost materiálu
1,2 mm
Počet klíčů
2
Modulární nástrčná vložka
ano
Provedení
Speciální výška
Délka
1 900 mm
Následná instalace je možná
ne
Druh produktu
Centrální zamykání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935595 1
EAN / GTIN 4062406110253
Číslo výrobce 935595 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skládá se z clony se zámkem s cylindrickou vložkou se 2 klíči a uzavíracím táhlem kompletní pro police č. 935110 – 935121 s hloubkou pole 20G, kompletní pro police č. 935130 –935161 s hloubkou pole 24G.

Poznámka:

  • Při použití zásuvek/výsuvných polic je nutné centrální zamykání, které slouží jako blokování jednotlivého výsuvu.
  • Centrální zamykání nelze vestavět dodatečně.
  • Při objednávce prosíme o náčrtek sestavení regálů.
  • Maximální výška závěrné tyče 1900 mm.

Warning:

Stanovené použití
  • Zásuvkové regály pro vytváření vlastních kombinací.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zajistěte dostatečnou nosnost podlahy.
  • Je nutný základ / stěrka připravená k montáži.
  • Tloušťka betonové podlahy musí být nejméně 180 mm (minimálně 200 mm od okraje).
  • Pevnost betonu minimálně B25, horní vrstva o tloušťce 35 mm.
  • Všechny nosné rámy regálu upevněte pomocí dodaných kotev do podlahy.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Regál a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte prudce.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.