Centralno zaključavanje za posebne visine 1

Artikl br.: 935595 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Područje primjene Regal s ladicama
Posebnost naknadna ugradnja nije moguća
Posebna visina za centralno zaključavanje Da
Obujam isporuke cilindrične brave sa zatikom s 2 ključa, uključujući sistem poluga za zatvaranje Da
Vrsta proizvoda Centralno zaključavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 935595 1
EAN / GTIN 4062406110253

Opis

Izvedba:

Sastoji se od police s cilindričnom bravom s 2 ključa i kompletnim sustavom prečki za policu br. 935110935121 pri dubini polja 20G, kompletno za policu br. 935130935161 pri dubini polja 24G.

Napomena:

  • Kod korištenja ladica / izvlačnih polica potrebno je centralno zaključavanje, kako bi se sprječilo otvaranje više ladica odjednom.
  • Centralno zaključavanje ne može biti naknadno ugrađeno.
  • Prilikom naručivanja molimo dostavljanje nacrta željenog sastavljanja regala.
  • Maksimalna visina zatvaranja 1900 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi