Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Filebænk, 2 kabinet med bøge-multiplex-plade, Pladelængde mm/model: 2000/6

Art.-nr.: 933445 2000/6

Vælg variant og styktal

Pladelængde mm/model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933445 2000/6
Producentnummer 933445 2000/6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bordplade 50 mm tyk. Skuffekabinet 27×36 E i pladestål, præcist forarbejdet. Central aflåsning med stiftcylinderlås og 2 nøgler. Skuffer i pladestål med køreskinner med kuglelejer. Slidsskillevægge giver mulighed for alsidig opdeling af skufferne. Fodstykker i bukket pladestål (80 mm bred).
Bordplade til filebænk i bøge-multiplex, limet vandfast. Lakeret med farveløs UV-lak.
Skuffekabinet 27×36 E med skuffer med helt udtræk.

Anvendelse:

Mulighed for montering af skuffekabinettet enten til venstre eller højre.

Bestykning:

Skuffer, fronthøjde (venstre): 50; 75; 100; 100; 125; 250mm
Skuffefronthøjde (højre): 50; 75; 100; 100; 125; 250mm

Lakering:

Korpus og fodstykker lysegrå RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakerede.

Bemærk:

Inddelingsmateriale til skuffer, se nr.960190960240. Aqurado-sorteringssystem, se nr. 960900− 961500. Andre muligheder under nr. 942906 - 942941.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.