Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sortimenter med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 27×36 E) til skuffer med en fronthøjde på, 250 mm, Antal dele: 2+4

Art.-nr.: 960240 2+4

Vælg variant og styktal

Antal dele Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960240 2+4
EAN/GTIN 4045197344908
Producentnummer 960240 2+4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Langsskillevæggene er afstemt efter sidehøjden påskufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af skillevægge.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af værktøj, instrumenter, småting osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 27×36 E samt 36×27 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 459×612 mm fuldstændig.

Indhold:

Slidsskillevæg nr. 960500: 2 stk.
Skilleplade nr. 960550 − 960590: 4 stk. i str. 149