Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, Nyttehøjde mm / model: 700/5A

Art.-nr.: 942941 700/5A

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde mm / model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942941 700/5A
EAN/GTIN 4045197676214
Producentnummer 942941 700/5A
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skabskabinet som beskrevet under nr. 942906. Skuffer som beskrevet under nr. 942926; 942931.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL7035, skuffer signalblå 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved anvendelse som underskab under en bordplade skal skruer nr. 939015 også bestilles.
  • Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.