Svingklemme, pneumatisk, skrueversion

Art.-nr.: 92858
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 92858
EAN/GTIN 4020772092856
Producentnummer 92858
L-nummer L30100 237
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Svingklemme, pneumatisk, skrueversion, dobbeltvirkende.
Stempelstangen er ikke rustfri, poleret. Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning. Inkluderer bolt og fjederring for lettere justering af strammerarmens position.

Monteringsmuligheder:
- Med kærvmøtrik nr. 6829 N (din 70852)
- Med gevindflange nr. 6829 mm

Tilbehør (ikke inkluderet i Leveres inkl .):
- Spændearm nr. 6829 SP
- Rillet møtrik nr. 6829 N.
- Gevindflange nr. 6829 mm
- Spændeskrue nr. 6880

Egenskab:

  • Størrelse: 25
  • højre
    svingende
    : -
  • venstre
    svingende
    : Ja
  • F3: 0,17kN
  • Tilslutningsgevind
    til
    Trykskrue: M 6
  • Vægt: 450 g
  • Størrelse: 25
  • D3: M40x1,5
  • ØD4: 38
  • E: 30,0
  • F: 50
  • H: 73
  • H1: 118
  • H2: 70
  • H3: 35
  • H4: 10
  • I: 16,0
  • O: M 8
  • R: M 5
  • ØW: 14
  • Stempel Ø
    : 25
  • Y spændeslag*: 13,0
  • Afstand: 26,0