Zwenkklem, pneumatisch, inschroefbare uitvoering

Artikelnummer: 92858
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 92858
EAN/GTIN 4020772092856
Nummer fabrikant 92858
L-nummer L30100 237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkklem, pneumatisch, inschroefbare uitvoering, dubbelwerkend.
Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.

Bevestigingsopties:
- Met sleufmoer nr. 6829N (DIN 70852)
- Met flens met schroefdraad nr. 6829GF

Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Flens met schroefdraad nr. 6829GF
- Klemschroef nr. 6880

Kenmerk:

  • Maat: 25
  • rechts
    draaibaar
    : -
  • links
    draaibaar
    : Ja
  • F3: 0,17 kN
  • Draadaansluiting
    voor
    Spanschroef: M 6
  • Gewicht: 450 g
  • Maat: 25
  • D3: M40x1,5
  • ØD4: 38
  • E: 30,0
  • F: 50
  • H: 73
  • H1: 118
  • H2: 70
  • H3: 35
  • H4: 10
  • I: 16,0
  • O: M 8
  • R: M 5
  • ØW: 14
  • Zuiger Ø
    : 25
  • Y klemslag*: 13,0
  • Slag: 26,0