Pneumatická výkyvná svorka, skrutková verzia

Č. pol.: 92858
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 92858
EAN/GTIN 4020772092856
Číslo výrobcu 92858
Číslo L L30100 237
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná svorka, pneumatická, skrutková verzia, dvojčinná.
Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®. Obsahuje skrutku a pružinový krúžok pre jednoduchšie nastavenie polohy napínacieho ramena.

Možnosti montáže:
- So štrbinovou maticou č. 6829N (DIN 70852)
- So závitovou prírubou č. 6829GF

Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Upínacie rameno č. 6829SP
- Drážkovaná matica č. 6829N.
- Závitová príruba č. 6829GF
- Upínacia skrutka č. 6880

Charakteristika:

  • Veľkosť: 25
  • pravé
    otáčanie
    : -
  • ľavé
    otáčanie
    : Áno
  • F3: 0,17kN
  • Pripojovací závit
    pre
    Prítlačná skrutka: M 6
  • Hmotnosť: 450 g
  • Veľkosť: 25
  • D3: M40x1,5
  • ØD4: 38
  • E: 30,0
  • F: 50
  • H: 73
  • H1: 118
  • H2: 70
  • H3: 35
  • H4: 10
  • I: 16,0
  • O: M 8
  • R: M 5
  • ØW: 14
  • Piest Ø
    : 25
  • Y upínací zdvih*: 13,0
  • Zdvih: 26,0