Ştecăr fişă de intrare, Număr de pini: 3

Cod articol.: 928490 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de pini Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secțiunea transversală a conductorului (cabluri preasamblate) 1,5 mm2
Tip ştecăr Conector intrare
Număr de pini 3 buc.
Tip produs racord tip ştecăr

Identificare și clasificare

Cod articol 928490 3
EAN / GTIN 4062406117146
Număr producător 113037000-00628977
Producător/responsabil KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Deutschland, www.koegl.de

Descriere

Execuţie:

Fişa de intrare este necesară pentru alimentarea unităţii de distribuţie Cod 928492 Ref. 3/5. Aceasta reprezintă piesa corespondentă pentru Cod 928491 Ref. 3.

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 6 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi, în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Notă:

Primele racordări, precum racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!