Kištukinės jungties įvesties lizdas, Polių skaičius: 3

Prekės Nr.: 928490 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Polių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laidininko skerspjūvis (iš anksto surinkti kabeliai) 1,5 mm2
Steckertyp įvesties kištukas
Polių skaičius 3 vnt.
Produkto rūšis kištukinė jungtis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928490 3
EAN / GTIN 4062406117146
Gamintojo numeris 113037000-00628977
Gamintojas / atsakingas asmuo KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Germany, www.koegl.de

Aprašymas

Modelis:

Skirstymo bloko Nr. 928492 dyd. 3/5 maitinimui reikalingas įvesties lizdas. Jis sudaro priešpriešinę atramą daliai Nr. 928491 dyd. 3.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 6 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ < 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Pastaba:

Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus arba įvores prie laidų!