Multifix 2000

Art.-nr.: 928201 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation; Multifix
Højde 90 mm
Bredde 1.940 mm
Nyttebredde 1.934 mm
Hældningsvinkel 0 grader; 20 grader; 30 grader
Passer til type 2000
Bæreevne 50 kg
Vægt 4 kg
Produkttype Multifix-skinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928201 2000
EAN/GTIN 4062406113476

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionsskinne i aluminium. Til anvendelse med krog og holder, åben opbevaringskasse, magnetholder og shadowboards samt belysningsenhed nr. 928630 (fra str. 1000). Montering foregår ved ophængning.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590, hulplade i forbindelse med Easyfix-grundplade nr. 955820 str. 2.

Bemærk:

Easyfix krog og holder i smal udførelse kun delvist egnet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør