Tool-UNIT værktøjskonsol SK30

Art.-nr.: 971000 SK30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 130 mm
Bredde 240 mm
Dybde 148 mm
Antal værktøjsholdere 8
Akselafstand A 55 mm
Til værktøjsskafter SK 30
Bæreevne 20 kg
Materiale Polypropylen
Produkttype CNC-bæresystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 971000 SK30
EAN/GTIN 4045197773364

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjskonsol af slidstærkt polypropylen, med holder til værktøjsskafter. Værktøjskonsollen kan som eneste enhed anvendes til transport og opbevaring, men egner sig også godt som fleksibel komponent i transportvognen, CNC-skab, CNC-reol og UNIT-bærerskinne.

Anvendelse:

Til ophængning i bæreskinne, profilskinne til transportvogn, CNC-skabe og Multifix-skinne.
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
    Til værktøjsskafter Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven