Multifix, Pour type: 2000

Réf.: 928201 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation; Multifix; Workstation; Multifix
Type de produit Rail Multifix
Largeur utile 1 934 mm
Angle d’inclinaison 0 degré
Charge admissible 50 kg
Largeur 1 940 mm
Hauteur 90 mm
Poids 4 kg

Identification et classification

Référence article 928201 2000
EAN / GTIN 4062406113476
Réf. fabricant 928201 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail multifonction en aluminium. Pour utilisation avec des crochets et supports GARANT easyFix, bacs de rangement ouverts, supports magnétiques, shadowboards et unités d’éclairage 928630 (à partir de la réf. 1000). Montage par accrochage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base GARANT easyFix 955820 réf. 2.

Remarque(s):

Les crochets et les supports GARANT easyFix en version simple ne conviennent que sous réserve.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Workstation" Afficher tout