• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hjørnebordplade med Eterlux-belægning, Passer til tilslutningspladedybde: 750mm

Art.-nr.: 926342 750
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til tilslutningspladedybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Pladetykkelse: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Pladetykkelse 50 mm
Passer til tilslutningspladedybde 750 mm
Materiale, bordplade ST-trækerne med Eterlux-belægning
Belægning, bordplade Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Belægning, tykkelse 2 mm
Bordplade, overflade Meget ridse- og varmebestandig belægning
Farve, kunststofbelægning lysegrå
Hjørnediagonal 45°
Kanter, udførelse 4-sidet
ABS-kant 3 mm
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 926342 750
EAN/GTIN 4062406107185
Producentnummer 926342 750
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Størrelse 1000×1000×50 mm med 45° skrå flade, tilspidset til 750 mm pladedybde.

Passer til:

Støtteben nr. 927000927042, nr. 927062927068.