Plans de travail d'angle avec revêtement Eterlux, Pour profondeur de plan raccordement: 750mm

Réf.: 926342 750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de plan raccordement (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris clair
Pièce décrite Belag
Largeur 1 000 mm
Profondeur 1 000 mm
Epaisseur 50 mm
Lisière oui
Exécution lisière 4 côtés
Matériau lisière ABS
Epaisseur lisière 3 mm
Revêtement Eterlux
Epaisseur revêtement 2 mm
Surface forte résistance aux rayures; résistance à la chaleur
Type plateau d’angle
Biseau d’angle 45 degré
Profondeur de raccordement à droite 750 mm
Couleur gris
Type de produit plan de travail
Matériau Eterlux; panneau de particules

Identification et classification

Référence article 926342 750
EAN / GTIN 4062406107185
Réf. fabricant 926342 750
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec inclinaison de 45°, à l'avant sur la profondeur du plan de 750 mm.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000927042, Nr. 927062927068.