Drejeklemme med svejsebeskyttelse, pneumatisk

Art.-nr.: 92361
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 92361
EAN/GTIN 4020772092368
Producentnummer 92361
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeklemme med svejsebeskyttelse, pneumatisk, dobbeltvirkende.
Stempelstangen er ikke rustfri, poleret og beskyttet mod svejsestænk. Base krop, svejsning beskyttelse og spændearm lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning.
Magnetisk stempel til registrering af slutposition.
Leveres uden spændearm.


Tilbehør (ikke inkluderet i Leveres inkl .):
- Svejsebeskyttelse nr. 6829 WS
- Spændearm nr. 6829 WSP

Egenskab:

  • Størrelse: 25
  • højre
    svingende
    : -
  • venstre
    svingende
    : Ja
  • F3: 0,2kN
  • Vægt: 326 g
  • Størrelse: 25
  • C: 16
  • ØD: 23
  • ØD1: 5,5
  • F: 32,0
  • G: 29
  • H: 95,5
  • H1: 139,0
  • H2: 73,0
  • H3: 6,5
  • H4: 27,0
  • I: 14
  • L: 40
  • L1: 5,0
  • N: 9,6
  • N1: 12,5
  • ØO: 8,3
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Stempel Ø
    : 25
  • Y spændeslag*: 10
  • Afstand: 19,5