Otočná upínka s ochranou při svařování, pneumatická

Artiklové číslo: 92361
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 92361
EAN / GTIN 4020772092368
Číslo výrobce 92361
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Otočná upínka s ochranou proti svařování, pneumatická, dvojčinná.
Pístní tyč není odrušována, leštěna a chráněna před svařováním. Základní těleso, ochrana při svařování a upínací rameno z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®.
Magnetický píst pro detekci koncové polohy.
Dodává se bez upínacího ramene.


Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Ochrana proti svařování č. 6829WS
- Upínací rameno č. 6829WSP

Charakteristika:

  • Velikost: 25
  • pravý
    otočná
    : -
  • Vlevo
    otočná
    : Ano
  • F3: 0,2 kN
  • Hmotnost: 326 g
  • Velikost: 25
  • C: 16
  • ØD: 23
  • ØD1: 5,5
  • F: 32,0
  • G: 29
  • H: 95,5
  • H1: 139,0
  • H2: 73,0
  • H3: 6,5
  • H4: 27,0
  • I: 14
  • L: 40
  • L1: 5,0
  • N: 9,6
  • N1: 12,5
  • ØO: 8,3
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Ø pístu
    : 25
  • Upínací zdvih Y*: 10
  • Zdvih: 19,5