• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch

Artikel-Nr.: 92361
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92361
EAN / GTIN 4020772092368
Herstellernummer 92361
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert und vor Schweißspritzern geschützt. Grundkörper, Schweißschutz und Spannarm aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Lieferung ohne Spannarm.


Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Schweißschutz Nr. 6829WS
- Spannarm Nr. 6829WSP

Merkmal:

  • Größe: 25
  • rechts
    schwenkend
    : -
  • links
    schwenkend
    : Ja
  • F3: 0,2 kN
  • Gewicht: 326 g
  • Größe: 25
  • C: 16
  • ØD: 23
  • ØD1: 5,5
  • F: 32,0
  • G: 29
  • H: 95,5
  • H1: 139,0
  • H2: 73,0
  • H3: 6,5
  • H4: 27,0
  • I: 14
  • L: 40
  • L1: 5,0
  • N: 9,6
  • N1: 12,5
  • ØO: 8,3
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Kolben-Ø
    : 25
  • Y Spannhub*: 10
  • Hub: 19,5