{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Højdeindstilling, arbejdsplads | 850-1050 mm | |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 350 kg | |
| Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
| Pladetykkelse | 50 mm | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Døråbningsvinkel | 180 grader | |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×20 | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
| Serie | Ready-to-go | |
| Højdeindstillingsområde | 850 mm - 1.050 mm | |
| Arbejdsplade, længde | 2.000 mm | |
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
| Understelsbredde | 1.900 mm | |
| Understelsdybde | 700 mm | |
| Skuffekabinet, nyttehøjde | 525 mm | |
| Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
| Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
| Princip for højdeindstilling | Elektrisk | |
| Højdeindstilling, trinløs | ja | |
| Stiktype indgang | F | |
| Tilslutningsspænding | 250 V | |
| Nominel spænding | 250 V | |
| Løftehastighed | 9 mm/s | |
| maks. løftekraft | 6.000 N | |
| Antal skuffer | 4 | |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
| ComfortClose | nej | |
| Vægt | 174,1 kg | |
| Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
| Produkttype | Filebænk |
| Artikelnummer | 921567 2000/DE | |
| EAN/GTIN | 4062406086558 | |
| Producentnummer | 921567 2000/DE | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |