Mini batteridrevet slagnøgle ∙ 18 V

Art.-nr.: 9212M-010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9212M-010
EAN/GTIN 4000896214280
Producentnummer 9212M-010
L-nummer L60140 4690
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Selvforsynende arbejde
  • Høj effektivitet takket være børsteløs motor
  • Handy, kort og let værktøj
  • Basisenhed Mini akku slagnøgle (uden batteri, oplader, tekstilpose)
  • Tre valgbare effektniveauer for tilspænding af drejningsmoment:
    1. Trin 100 Nm ved 0-700 rpm (0-1200 bpm)
    trin 2 190 Nm ved 0-1600 rpm (0-2000 bpm) trin 3 220 Nm ved 0-2500 rpm (0-3200 bpm)
  • Strøm uden belastning: 4,5 A.
  • Børsteløs DC-motor (BLDC):
    • Øget værktøjslevetid, lavt slid, ingen grund til at skifte kulbørster
    • Høj effektivitet og dermed lavere batteriforbrug
    • En mere kompakt motor giver mulighed for mindre dimensioner
  • Belysning af arbejdsområdet allerede inden udgangen flyttes
  • Nettovægt: 0,96 kg (uden batteri)
  • Dimensioner inklusive batteri: 228 x 63 x 135 mm
  • Inkluderer bælteclips, kan monteres på begge sider og håndrem
  • Det anbefalede tilspændingsmoment er 220 Nm
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 110,6 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 15,40 m/s2
  • Udløsningsmoment (maks.) bestemt med skruestørrelse M: 16
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Nettovægt (kg): 0,95 kg
  • Maks. tilspændingsmoment: 220 Nm
  • Maksimalt frigørelsesmoment: 270 Nm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 99,6 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 0-2500
Vidste du - Li-ion batterier:
  • Har ingen hukommelseseffekt
  • Sammensat af celler á 3,6 V.
  • Har en spænding på over 3,6 V efter fuld opladning, dvs. 5 celler á 3,6 V = 18 V - men efter fuld opladning er en spidsspænding på op til 20 V
    mulig forsigtig: Hvis batteriet har en lang levetid, skal det kun opbevares med 50 til 80 % opladning
  • Have mere end dobbelt så høj energitæthed som f.eks. Nikkel-cadmiumbatterier
  • Har en nominel spænding på ca. tre gange så høj som nikkel-metalhydridbatterier
  • Har brug for flere komplette opladningscyklusser for at opnå fuld kapacitet