Akumulátorový pneumatický rázový utahovák ∙ 18 V

Č. pol.: 9212M-010
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9212M-010
EAN/GTIN 4000896214280
Číslo výrobcu 9212M-010
Číslo L L60140 4690

Popis

Popis:

Použití:
Soběstačná práce
  • Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru
  • Snadno ovladatelný, krátký a lehký nástroj
  • Základní přístroj mini akumulátorový rázový utahovák (bez akumulátoru, nabíječky, textilní tašky)
  • Tři volitelné výkonové stupně pro utahovací moment:
    1. stupeň 100 Nm při 0 – 700 ot./min (0 – 1200 úderů/min)
    2. stupeň 190 Nm při 0 – 1600 ot./min (0 – 2000 úderů/min)
    3. stupeň 220 Nm při 0 – 2500 ot./min (0 – 3200 úderů/min)
  • Velikost proudu bez zatížení: 4,5 A
  • Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC):
    • Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
    • Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru
    • Kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
  • Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
  • Čistá hmotnost: 0,96 kg (bez akumulátoru)
  • Rozměry včetně akumulátoru: 228 x 63 x 135 mm
  • Včetně příchytky na opasek (lze namontovat oboustranně) a ručního poutka
  • Doporučený utahovací moment: 220 Nm
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 110.6 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 15.40 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 16
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 0.95 kg
  • Utahovací moment maximální: 220 Nm
  • Povolovací moment max: 270 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 99.6 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 0 – 2500
Osvědčené baterie – akumulátory Li-Ion:
  • Nemají paměťový efekt
  • Sestávají z článků po 3,6 V
  • Mají po úplném nabití vyšší napětí než 3,6 V, tzn. 5 článků á 3,6 V = 18 V – ale po úplném nabití je možné špičkové napětí do 20 V
    Pozor: pro dlouhou životnost akumulátoru jej skladujte s nabitím jen na 50 až 80 %
  • Mají více než dvojnásobnou hustotu energie než např. niklokadmiové akumulátory
  • Disponují přibližně třikrát vyšším jmenovitým napětím než nikl-metalhydridové akumulátory
  • Potřebují více kompletních nabíjecích cyklů, aby se dosáhlo plně kapacity

Vhodné výrobky

Náhradné diely