Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skuffekabinet komplet med skuffer med hjul, Model: S4H

Art.-nr.: 920110 S4H

Vælg variant og styktal

Model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920110 S4H
Producentnummer 920110 S4H
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Holder til skuffer i en afstand på 20 mm. Kan låses centralt med cylinderlås. Pga. udtræksspærren kan der kun åbnes én skuffe ad gangen. Dermed kan modulet ikke vælte.
Med sort ABS-kunststofhyldeflade og skydehåndtag, 4 drejehjul (2 med bremse) ⌀ 100 mm med grå, slidstærk gummibelægning i ABS-kunststofhus.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af arbejdsstation nr. 920001−920023.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 60; 100; 300 mm

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005, pulverlakerede.

Bemærk:

300 mm skuffe egnet til hængemappeindsats.