Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Carcasă pentru sertare complet echipată cu sertare mobilă, Model: S4H

Cod articol.: 920110 S4H

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 920110 S4H
Număr producător 920110 S4H
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea sertarelor la intervale de 20 mm. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Datorită sistemului de blocare se poate deschide doar câte 1 sertar. Carcasa nu se poate răsturna.
Cu tavă neagră din plastic ABS şi mâner de împingere, 4 role de ghidaj (2 cu frână) ⌀ 100 mm cu strat de rulare din cauciuc rezistent la abraziune în carcasă de plastic ABS.

Aplicaţie:

Unităţi de depozitare cu sertare pentru echiparea individuală a unităţilor de bază Cod 920001−920023.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 60; 100; 300 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Sertar 300 mm recomandat pentru registre suspendabile.