Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Workstation mLevel med mørkegrå Eluplan-belægning, Længde: 1000mm

Art.-nr.: 920001 1000

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920001 1000
EAN/GTIN 4045197685117
Producentnummer 920001 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdsstation mLevel, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringsskruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejdshøjde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

Lakering:

Fodstykke musegrå RAL 7005, kan ikke konfigureres.
Løftesøjle eloxeret aluminium, kan ikke konfigureres.
Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, ikke konfigureres.