Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Unidad de base con Tablero de Eluplan, 40 mm, anchura mm / Modelo: 1000

Número de artículo: 920000 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 720-920
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Ejecución regulación de la altura: mecánico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo 720-920 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
Ejecución regulación de la altura mecánico
Grosor de plaquita 40 mm
Compensación de altura 25 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 720 mm - 920 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 760 mm
Longitud del tablero de trabajo 920 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 40 mm
Principio de regulación de la altura Estructura completa
Regulación de la altura gradual no
Material tablero de trabajo Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan
Superficie tablero de trabajo Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Grosor superficie 2 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Color superficie tablero de trabajo gris claro
Panel de mando con pantalla y función de memoria no
Peso 53 kg
Tipo de producto Mesa de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 920000 1000
EAN / GTIN 4045197168481
Número del fabricante 920000 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor de base de tubo de acero, 60 × 40 × 2 mm, con cajas para entrada de cables y pasacables integrados. Con tornillos de regulación de altura (intervalo de ajuste de 25 mm). La altura de la superficie de trabajo se puede regular en altura entre 720 − 920 mm a intervalos de 25 mm. Opcionalmente, con regulación de altura hidráulica (capacidad de carga máx. 300 kg). Intervalo de ajuste de 720 − 920 mm por medio de una manivela o un motor eléctrico de 230 V con pulsador. Posibilidad de elección entre tablero de trabajo Eluplan o Eterlux. Cajonera de chapa de acero con cerradura de cilindro de espigas, cierre central y bloqueo contra extensión de los cajones. Cajones de chapa de acero con tiradores de aluminio y tiras de rotulación. Guía de cajones con rodillos de marcha fácil de ⌀ 28 mm de Delrin 100 con propiedades de amortiguación muy satisfactorias y una suavidad de marcha elevada −extensible hasta 90 %− resiste hasta 100 kg. Regletas ranuradas en las superficies interiores para la subdivisión.
Colocación de los cables: cajas para entrada de cables, pasacables integrados y revestimientos laterales desenganchables permiten la colocación limpia y segura de los cables. Si el revestimiento lateral se engancha girado en ángulo de 180° se obtienen pasacables adicionales.
Tableros de trabajo Eluplan: 40 mm de grosor. Adecuado para laboratorios, trabajos electrónicos y puestos de trabajo técnicos. Revestimiento de plástico jaspeado en gris claro, superficie resistente a la abrasión y los golpes. Una capa intermedia de núcleos de madera ST y un trefilado de contra tracción garantizan un tablero de trabajo antideformante. El revestimiento es antiestático, resistente a ácidos y bases débiles, así como también al calor durante un tiempo corto hasta aprox. 250 °C. La superficie tenaz es especialmente adecuada para piezas delicadas. Bordes con perfil para rebordes ABS gris claro en todos los lados.
La regulación de altura: intervalo de ajuste de 200 mm en saltos de 25 mm (n.º 920000 / 920010).
Unidad de base sin carcasa de cajonera para el equipamiento individualizado con carcasas fijas o móviles.

Lacado:

De dos colores, gris claro RAL 7035 / azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Material separador para cajones ver n.º 960030960180.
  • Sistema de organización Aqurado ver n.º 960900961290.