Præcisionskrydspincet 120 mm

Art.-nr.: 92 91 02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 91 02
EAN/GTIN 4003773086819
Producentnummer 92 91 02
L-nummer L70010 2151

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selvvirkende holdekraft: På grund af deres fjederkraft er disse holdepincetter blandt andet velegnede som hjælpere ved lodning af små og meget små komponenter
  • Til anvendelser, der kræver en selvlukkende funktion med høj præcision, f.eks. i mikroskopi eller til det fineste monterings- eller loddearbejde
  • Til lodning af transistorer, guldtrådsdioder osv.
  • Perfekt spidssymmetri og balance gør dem velegnede til en lang række anvendelser i elektronikindustrien
  • Førsteklasses rustfri stålvarianter giver høj temperaturbestandighed og fremragende korrosionsbestandighed over for de fleste kemikalier, salte og syrer
  • Håndlavet, med enestående mat, ridse- og spejlfri overflade
  • Præcis tværpincet til særligt krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og sejhed er nøglekrav

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 0,12 mm
  • Spidsbredde (B): 0,2 mm
  • Design af pincetspids: Nålespids
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Fremragende
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Industri Elektronik Urmagere Juvelerer Laboratorier inden for biologiske og medicinske anvendelser
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: Ledende
  • Frostet
  • Glat