Přesné pinzety s kloubem 120 mm

Artiklové číslo: 92 91 02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 91 02
EAN / GTIN 4003773086819
Číslo výrobce 92 91 02
L-číslo L70010 2151

Popis

Popis:

  • Samočinné držení: Díky síle pružiny jsou tyto pinzety vhodné mimo jiné jako pomocníci při pájení malých a velmi malých součástek
  • Pro aplikace, které vyžadují vysoce přesnou funkci samočinného zavírání, například v mikroskopii nebo při nejjemnější montáži či pájení
  • Pro pájení tranzistorů, diod se zlatým drátem atd.
  • Díky dokonalé symetrii a vyvážení hrotu jsou vhodné pro širokou škálu aplikací v elektronickém průmyslu
  • Prémiové varianty z nerezové oceli nabízejí vysokou teplotní odolnost a vynikající odolnost proti korozi většiny chemikálií, solí a kyselin
  • Ručně vyráběný, s mimořádně matným povrchem bez poškrábání a zrcadel
  • Přesná křížová pinzeta pro obzvláště náročné aplikace, kde jsou klíčovými požadavky odolnost proti korozi a houževnatost

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 0,12 mm
  • Šířka hrotu (B): 0,2 mm
  • Konstrukce hrotu pinzety: jehlový hrot
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: Vynikající
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodináři Klenotníci Laboratoře pro biologické a lékařské aplikace
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • hladká