Bordvogn med 2 lastflader, Type: 4820

Art.-nr.: 919870 4820
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 4820
Højde 870 mm
Bredde 1.021 mm
Dybde 500 mm
Læssefladebredde 850 mm
Læssefladedybde 500 mm
Læssefladehøjde, nederst 207 mm
Læssefladehøjde, øverst 829 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 160 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 200 kg
Maks. bæreevne 400 kg
Materiale, hjul TPE
Vægt 36 kg
Norm EN 1757-3
Produkttype Bordvogne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 919870 4820
EAN/GTIN 4017976048208
Producentnummer 4820
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Svejset stålkonstruktion, olietætte kar.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.
Olietætte kar med 40 mm høj kant.

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven