{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 4820 | |
| Magasság | 870 mm | |
| Szélesség | 1 021 mm | |
| Mélység | 500 mm | |
| Rakodófelület szélessége | 850 mm | |
| Rakodófelület mélysége | 500 mm | |
| Rakodófelület magassága alul | 207 mm | |
| Rakodófelület magassága felül | 829 mm | |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
| Kerék ⌀ | 160 mm | |
| Felső rakodófelület teherbírása | 200 kg | |
| Maximális teherbírás | 400 kg | |
| Kerék anyaga | TPE | |
| Súly | 36 kg | |
| Szabvány | EN 1757-3 | |
| Termék fajtája | Raktári kocsik |
| Cikkszám | 919870 4820 | |
| EAN / GTIN | 4017976048208 | |
| Gyártó száma | 4820 | |
| Gyártó/felelős személy | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |