Mesa de rodas com 2 superfícies de carga, Tipo: 4820

N.º do artigo: 919870 4820
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 4820
Altura 870 mm
Largura 1.021 mm
Profundidade 500 mm
Largura da área de carga 850 mm
Profundidade da área de carga 500 mm
Altura da área de carga em baixo 207 mm
Altura da área de carga em cima 829 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 160 mm
Capacidade da área de carga em cima 200 kg
capacidade de carga máxima 400 kg
Material roda TPE
Peso 36 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de produto Mesa de rodas

Identificação e classificação

Número do artigo 919870 4820
EAN/GTIN 4017976048208
Número do fabricante 4820
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Construção de aço soldado, bandejas à prova de óleo.
2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador), pneus de TPE, cubos com rolamentos de rolos.
Bandejas à prova de óleo com rebordo de 40 mm de altura.

Pintura:

Azul brilhante RAL 5007, revestido a pó.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a