Euronormbeholder-rullevogn med greb, Type: TNB1

Art.-nr.: 918558 TNB1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 910 mm
Bredde 790 mm
Dybde 400 mm
Højde, støtteramme 180 mm
Hjul-⌀ 125 mm
Materiale, hjul Sporløs polyurethan-slidbelægning
Maks. bæreevne 250 kg
Vægt 9,6 kg
Produkttype Rullevogn m. greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 918558 TNB1
EAN/GTIN 4045197801746
Producentnummer 918558 TNB1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Svejset stålkonstruktion. Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), med TPE-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Passer til:

Euronormbeholder nr. 963378, 963379, 963380 hver i str. NB10 – NB80.

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.