Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Monteringsmodul med skuffer med fuldt udtræk, Antal skuffer: 4

Art.-nr.: 916485 4

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Sæt pris 4 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 916485 4
Producentnummer 916485 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsmodulets stabile kabinet i pladestål er forsynet med 2 tilbagetrukne skuffer. Der er huller i sidevæggene til tilbehørsholdere. En ekstra indvendig sidevæg beskytter det indvendige rum mod snavs. Skufferne er indvendigt udstyret med glidelister til underopdeling af skufferne. Skufferne åbnes ved hjælp af et låsegreb. Skufferne kan låses centralt med cylinderlås. Solidt, ergonomisk greb i glasfiberarmeret PP.

Passer til:

Værkstedsvogn nr. 916300; 916302; 916310; 916320.

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger: For hver 60 mm skuffe 2 skillevægge, for hver 120 mm skuffe 1 skillevæg.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med stålblå RAL 5011.

Bemærk:

Monteringsmodulet øger faren for, at værkstedsvognen kan vælte. Åbn kun 1 skuffe ad gangen.