• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værkstedsvogn ToolCar med ComfortClose, Antal skuffer: 6

Art.-nr.: 916302 6

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 916302 6
Producentnummer 916302 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT ComfortClose. Skuffer med selvindtræk og dæmpning.
Værkstedsvognen ToolCar er udstyret med en ABS-hylde med rum / inddelinger til opbevaring af smådele, dåser og skruetrækkere.
Skuffefronter og vognvanger er beklædt med stødfangere i PP.
I tilfælde af en kollision nedsætter de skaderne af følsomme overflader og emner.

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
For hver 60 mm skuffe 2 skillevægge,
for hver 120 mm skuffe 1 skillevæg.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med stålblå RAL 5011.