• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værkstedsvogn ToolCar, Antal skuffer: 8

Art.-nr.: 916300 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 5011
Belægning pulverlakeret
Farvetone, sølvfarvet Lysblå
Serie Werkstattwagen ToolCar
Kvalitets- og testsejl GS TÜV Süd
Materiale Plastik
Farve blå; sølvfarvet
Totalbredde Bg 720 mm
Samlet dybde Tg 464 mm
Samlet højde Hg 950 mm
Med skuffer ja
Antal skuffer 8 stk.
Skuffer, nyttebredde BnS 530 mm
Skuffer, nyttedybde TnS 390 mm
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Udtrækslås til skuffe ja
Skuffe, bæreevne 40 kg
Med skubbegreb ja
Med hulvæg ja
Hul-bredde 9 mm
Hul-højde 9 mm
Hul-afstand 37 mm
Hoffmann hulvægsintervaller ja
Med hylde ja
Med stødfanger ja
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Produkttype Værkstedsvogn
Vægt 73 kg
Udstyret med værktøjsæt ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 916300 8
EAN/GTIN 4045197293213
Producentnummer 916300 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værkstedsvognen ToolCar er udstyret med en ABS-hylde med rum / inddelinger til opbevaring af smådele, dåser og skruetrækkere.
Skuffefronter og vognvanger er beklædt med stødfangere i PP.
I tilfælde af en kollision nedsætter de skaderne af følsomme overflader og emner.

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
For hver 60 mm skuffe 2 skillevægge,
for hver 120 mm skuffe 1 skillevæg.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med stålblå RAL 5011.