Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Monteringsmodul med skuffer med fuldt udtræk og Stødfangere, Antal skuffer: 4

Art.-nr.: 916480 4

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 916480 4
Producentnummer 916480 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsmodulets stabile kabinet i pladestål er forsynet med 2 tilbagetrukne skuffer. Der er huller i sidevæggene til tilbehørsholdere. En ekstra indvendig sidevæg beskytter det indvendige rum mod snavs. Skufferne er indvendigt udstyret med glidelister til underopdeling af skufferne. Skufferne åbnes ved hjælp af et låsegreb. Skufferne kan låses centralt med cylinderlås. Solidt, ergonomisk greb i glasfiberarmeret PP.
Skuffefronter og vognvanger er beklædt med stødfangere i PP. I tilfælde af en kollision nedsætter de skaderne af følsomme overflader og emner.

Passer til:

Værkstedsvogn nr. 916300; 916302; 916310; 916320.

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger: For hver 60 mm skuffe 2 skillevægge, for hver 120 mm skuffe 1 skillevæg.

Lakering:

Pulverlakeret i tofarver, sølv kombineret med stålblå RAL 5011.

Bemærk:

Monteringsmodulet øger faren for, at værkstedsvognen kan vælte. Åbn kun 1 skuffe ad gangen.